Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09422
Cod. Produttore
09422
Cod. EAN
8000126094220

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC09422
  • Lunghezza: 3 m
  • Base: 300 mm
  • Altezza: 130 mm
  • Materiale: Acciaio Carbonio MAC
  • Finitura: Zn a caldo dopo fabbricazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella portacavi realizzata in acciaio zincato, progettata per offrire robustezza e resistenza alla corrosione. La struttura a traversini con altezza di 130 mm garantisce un supporto stabile e sicuro per l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici. La larghezza di 300 mm consente un ampio spazio per il passaggio dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una distribuzione ordinata e protetta dei cablaggi. Descrizione del produttore: Cable Ladder, Length 3m, Base 300mm, Height 130mm, MAC Carbon Steel, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella portacavi acciaio zincato H130mm base 300mm per impianti elettrici industriali e civili