Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09414
Cod. Produttore
09414
Cod. EAN
8000126094145

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC09414
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza base: 500 mm
  • Altezza traversini: 100 mm
  • Materiale: Acciaio MAC Carbon
  • Finitura: Zn a caldo
  • Tipo: Passerella traversini
  • Certificazioni: CE, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella portacavi in acciaio zincato con traversini di altezza 100 mm e larghezza 500 mm. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, assicura un supporto ottimale per il passaggio ordinato di cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura forata permette una rapida fissazione e un'efficace gestione dei cavi, offrendo resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e organizzazione nell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Cable Ladder, Length 3m, Base 500mm, Height 100mm, MAC Carbon Steel, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella portacavi acciaio zincato H100 mm larghezza 500 mm per impianti elettrici industriali e civili