Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Cod. Rexel
MEANPF100400
Cod. Produttore
PF100400
Cod. EAN
8018138182620

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 400x100 mm
  • Materiale: PVC-M1
  • Tipo: Passerella forata
  • Resistenza: Umidità e usura
  • Uso: Interno ed esterno
  • Ventilazione: Struttura forata
  • Fissaggio: Facile e sicuro
  • Serie: MEANPF100400
Descrizione del produttore: Passerella forata in PVC di dimensioni 400x100 mm, progettata per garantire resistenza e leggerezza nelle installazioni elettriche. Il materiale PVC-M1 assicura una buona protezione contro l'umidità e l'usura, rendendo il prodotto ideale per ambienti interni ed esterni. La struttura forata facilita la ventilazione e il fissaggio dei cavi, offrendo una soluzione pratica e duratura per l'organizzazione degli impianti elettrici. Questo prodotto è pensato per chi cerca affidabilità e funzionalità nella gestione dei cablaggi.

Produttore

PASSERELLA FORATA 400X100 PVC-M1