Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Cod. Rexel
MEANPF100300
Cod. Produttore
PF100300
Cod. EAN
8018138182613

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x100 mm
  • Materiale: PVC autoestinguente M1
  • Tipo: Passerella forata
  • Protezione: Resistente all'umidità
  • Uso: Industriale e civile
  • Ventilazione: Struttura forata
  • Installazione: Versatile e sicura
  • Serie: MEANPF100300
Descrizione del produttore: Passerella forata in PVC autoestinguente M1, dimensioni 300x100 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura di cavi elettrici. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura un'installazione versatile in ambienti industriali e civili, facilitando la ventilazione dei cavi grazie alla struttura forata. Questo materiale garantisce protezione contro l'umidità e facilita la manutenzione degli impianti elettrici.

Produttore

PASSERELLA FORATA 300X100 PVC-M1