Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LCPF75X150EZ
Cod. Produttore
PF75X150EZ
Cod. EAN
8000126306446

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Tipo: Passerella a filo
  • Serie: LCPF75X150EZ
  • Normativa: EN 61537:2007
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BASKET TRAY H75 EG 150X3000

Produttore

ABB

Passerella filo H75 altezza 150 mm larghezza 3000 mm sistema EZ per cavi