Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09404
Cod. Produttore
09404
Cod. EAN
8000126094046

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC09404
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza base: 500 mm
  • Altezza traversini: 60 mm
  • Materiale: Acciaio carbonio MAC
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 50085-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella per cavi con traversini H60, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per supportare e organizzare impianti elettrici con una larghezza di 500 mm e uno spessore di 3 mm, assicura stabilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un sistema robusto e sicuro per il passaggio ordinato dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Cable Ladder, Length 3m, Base 500mm, Height 60mm, MAC Carbon Steel, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella cavi acciaio zincato H60 larghezza 500 mm lunghezza 3 m uso industriale e civile