Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LCPF75X300EZ
Cod. Produttore
PF75X300EZ
Cod. EAN
8000126306194

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Tipo: Passerella a filo
  • Finitura: EZ (Easy)
  • Serie: LCPF
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Uso: Supporto cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BASKET TRAY H75 EG 300X3000

Produttore

ABB

Passerella a filo H75 EZ 300x3000 vassoio portacavi basket tray