Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPF75X400EZ
Cod. Produttore
PF75X400EZ
Cod. EAN
8000126306224

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: Passerella a filo
  • Serie: ABPF75X400EZ
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Uso: Supporto cavi
  • Montaggio: Facile e rapido

Documentazione tecnica

Passerella a filo con altezza di 75 mm e dimensioni di 400x3000 mm, progettata per garantire robustezza e facilità di installazione in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e supporto ottimale dei cavi, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e sicura delle linee elettriche. La sua struttura facilita il passaggio e la manutenzione dei cavi, offrendo una soluzione efficiente per l'organizzazione degli impianti. Descrizione del produttore: BASKET TRAY H75 EG 400X3000

Produttore

ABB

Passerella a filo H75 400x3000 mm robusta per impianti elettrici gestione cavi

€ 50,58 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m