› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Passerella a filo H100 200x3000 mm supporto cavi impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPF100X200EZ
Cod. Produttore PF100X200EZ
Cod. EAN 8000126305777

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Tipo: Passerella a filo
  • Serie: ABPF100X200EZ
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Portata: Elevata
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Passerella a filo con altezza di 100 mm e dimensioni 200x3000 mm, progettata per garantire un supporto robusto e affidabile nell'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nella gestione dei cavi, facilitando l'organizzazione e la distribuzione degli stessi in ambienti industriali e civili. Adatta per applicazioni che richiedono un'efficiente canalizzazione dei conduttori elettrici mantenendo ordine e protezione. Descrizione del produttore: BASKET TRAY H100 EG 200X3000
Passerella a filo H100 200x3000 mm supporto cavi impianti elettrici industriali e civili