›

PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC

Cod. Rexel LE098093
Cod. Produttore 098093
Cod. EAN 3245060980931

Informazioni principali

  • Diametro max cavo: 12mm
  • Materiale: PVC
  • Tipo: Passafili
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passafili - PVC diametro max del cavo 12mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Aperto

senza alogeni

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

17 mm

per diametro cavo

12 ... 12 mm

per spessore parete

4 ... 4 mm

Serie

RTA

PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC
€ 1,37 x 1 pz.