›

PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC

Cod. Rexel LE098092
Cod. Produttore 098092
Cod. EAN 3245060980924

Informazioni principali

  • Descrizione: PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC
  • Diametro max cavo: 7mm
  • Materiale: PVC
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passafili - PVC diametro max del cavo 7mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Aperto

senza alogeni

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

11 mm

per diametro cavo

7 ... 7 mm

per spessore parete

2 ... 2 mm

Serie

RTA

PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC