›

PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC

Cod. Rexel LE098090
Cod. Produttore 098090
Cod. EAN 3245060980900

Informazioni principali

  • Descrizione: Passafili PVC
  • Diametro max cavo: 3,5 mm
  • Materiale: Caoutchouc
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 100
  • Tipo: Passe-fil
  • Utilizzo: Protezione cavi
  • Applicazione: Elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passafili - PVC diametro max del cavo 3,5mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Aperto

senza alogeni

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

6 mm

per diametro cavo

3,5 ... 3,5 mm

per spessore parete

1 ... 1 mm

Serie

RTA

PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC