Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9200.24/24
Cod. Produttore
9200.24/24
Cod. EAN
8051316128003

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Numero poli: 24
  • Tipo: Passacavo membrana
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Affidabile
  • Serie: CE9200.24/24
  • Uso: Sicurezza impianti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passacavo membrana di colore grigio con 24 poli, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo, ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono precisione e qualità. La configurazione a 24 poli permette una gestione efficiente dei cavi, facilitando l'organizzazione e la connessione dei componenti elettrici. Questo passacavo è una soluzione funzionale per migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.

larghezza

150 mm

Tipologia

Membrana

altezza

61 mm

Spessore

16 mm

Protezione della superficie

Non trattato

prestampaggi in rilievo

tipo

Diritto

materiale

Plastica

numero di aperture per connettori

24

Grado di protezione (NEMA)

Altro

per diametro cavo

3 ... 12 mm

Produttore

PASSACAVO MEMBRANA, GRIGIO 24 POLI,

€ 13,98 x 1 pz.
(pz.)