Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE633-06068
Cod. Produttore
633-06068
Cod. EAN
4031026186528

Informazioni di prodotto

Passacavi HV1606

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

3 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

25 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

17 ... 20 mm

per spessore parete

3 ... 3 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV1606 protezione meccanica flessibile resistente agenti atmosferici e chimici per cavi e fili