Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
colore
Nero
Tipologia
Chiuso
Protezione della superficie
Non trattato
lunghezza totale
4 mm
qualità del materiale
PVC
materiale
Plastica
diametro del foro
10 mm
temperatura di impiego
-30 ... 60 °C
per diametro cavo
6 ... 6 mm
per spessore parete
4 ... 4 mm
Serie
HV Series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te