Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A2D5
Cod. Produttore
9.A2D5
Cod. EAN
8051316100580

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità cavi: 2 cavi da 5 mm
  • Serie: CE9.A2D5
  • Resistenza a fiamma: HF
  • Facce interscambiabili per installazione
  • Protezione contro sporco e acqua elevata

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.A2D5 è un componente scomponibile della serie EWO, progettato per il passaggio e la protezione di cavi elettrici, anche già intestati. Realizzato in elastomero TPE di colore grigio, garantisce un'elevata resistenza meccanica e chimica, con un intervallo di temperatura d’impiego da –40 °C a +100 °C. Il gommino è compatibile con telai divisibili in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, che assicurano robustezza e durata nel tempo, con una temperatura d’impiego da –40 °C a +140 °C. Il prodotto offre un grado di protezione IP66, assicurando tenuta stagna contro polvere e getti d’acqua, ed è autoestinguento secondo la classe V0 UL94. È indicato per il passaggio di 2 cavi con diametro nominale compreso tra 5 e 6 mm. La struttura è studiata per un serraggio del cavo conforme alla normativa EN 62444, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche professionali. Il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione, con guarnizione sovrastampata per una tenuta ottimale sul lato parete. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

5 ... 6 mm

Numero di cavi

2 ... 0

Produttore

Gommino TPE grigio IP66 passacavi 2 cavi 5-6mm installazione industriale

€ 2,22 x 1 pz.
(pz.)