› Datacom › Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica › Utensili e Accessori

Passacavi cieco orizzontale 19" con 5 anelli per armadio rack

Cod. Rexel FY287685
Cod. Produttore 287685
Cod. EAN 8016978107230

Informazioni principali

  • Occupazione: 1U
  • Dimensioni: 482x70x45 mm
  • Peso netto: 0,5 kg
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: lamiera verniciata
  • Fissaggio: montanti verticali
  • Dotato di: viti e dadi a gabbia
  • Serie: RKA PPO19C

Descrizione del prodotto

Pannello passacavi orizzontale cieco da 1 unità per installazione in armadio rack 19", realizzato in lamiera verniciata di colore nero RAL 9005. Dotato di 5 anelli fissi per un'efficace gestione e organizzazione dei cavi, si fissa facilmente sui montanti verticali del rack. Il prodotto presenta dimensioni compatte di 482 x 70 x 45 mm e include viti e dadi a gabbia per un montaggio sicuro e stabile. Ideale per mantenere ordine e protezione nelle installazioni elettriche in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Pannello passacavi orizzontale cieco una unita per installazione in armadio rack 19 comprensivo di 5 anelli fissi.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Passacavi cieco orizzontale 19" con 5 anelli per armadio rack