Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9100.M25N
Cod. Produttore
9100.M25N
Cod. EAN
8051316120854

Informazioni di prodotto

PASS.DIVIS IP66 M25 NERO PER 1 GOMM PIC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il passacavo circolare divisibile CE9100.M25N è realizzato in plastica resistente con finitura non trattata, progettato per il passaggio e la protezione di un singolo cavo gomma. Grazie al suo design diritto e alla filettatura M25, garantisce un'installazione semplice e sicura. Il prodotto offre un elevato grado di protezione IP66, conforme agli standard NEMA 4X, che assicura resistenza a polvere, getti d'acqua e condizioni ambientali gravose. La struttura è composta da un telaio in PA6.6 con guarnizione sovrastampata in elastomero TPE, mentre le viti e dadi sono in acciaio inox classe A2, per garantire durabilità e affidabilità nel tempo. Questo passacavo è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza, tenuta stagna e facilità di montaggio.

larghezza

50 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

45,5 mm

Spessore

40 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

Grado di protezione (NEMA)

4X