Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9100.M25
Cod. Produttore
9100.M25
Cod. EAN
8051316120830

Informazioni di prodotto

PASS.DIVIS IP66 M25 GRIGIO PER 1 GOMM PIC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passacavo divisore con grado di protezione IP66, ideale per garantire un collegamento sicuro e resistente alle infiltrazioni di polvere e acqua. Realizzato in materiale robusto di colore grigio, è progettato per l’utilizzo con cavi M25. Questo accessorio è perfetto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione in ambienti difficili, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti.

larghezza

50 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

45,5 mm

Spessore

40 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

Grado di protezione (NEMA)

4X

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

25 ... 0