Prodotti /

Cod. Rexel
SX1521050
Cod. Produttore
1521050
Cod. EAN
8032887057763

Informazioni di prodotto

Pass a scal m 3 - 600x100 ZF
Passa scala in metallo di dimensioni 500x100 mm, ideale per l’installazione di impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e trattati per garantire durata e sicurezza, offre una soluzione efficiente per la gestione e protezione dei cavi elettrici lungo le scale. La struttura robusta assicura stabilità e facilità di montaggio, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di cablaggio e distribuzione elettrica.

altezza

100 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

interasse dei pioli

300 mm

perforazione laterale

esecuzione a campata lunga

adatto per mantenimento funzionalità

acciaio inossidabile, decapato

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

esecuzione del piolo

profilo forato

fissaggio dei pioli

cliccato

materiale

acciaio

Produttore

Passa scala metallo 500x100 mm zincato per impianti elettrici industriali e civili