Prodotti /

Cod. Rexel
SX1511030
Cod. Produttore
1511030
Cod. EAN
8032887056773

Informazioni di prodotto

Pass a scal m 3 - 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Passa scala in acciaio zincato con dimensioni 300x100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Progettato per facilitare il passaggio e l'organizzazione di cavi in impianti elettrici, garantisce stabilità e durata nel tempo. La struttura solida assicura un supporto efficace per il cablaggio, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nell'ambiente di lavoro. Questo componente è essenziale per realizzare impianti elettrici affidabili e ben strutturati.

altezza

100 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

interasse dei pioli

300 mm

perforazione laterale

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

esecuzione del piolo

profilo forato

fissaggio dei pioli

cliccato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Passa scala acciaio zincato 300x100 mm per impianti elettrici robusti e resistenti