Prodotti / Cavi / Cavi TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FYPAS4037104
Cod. Produttore
PAS4037104
Cod. EAN
8016978052189

Informazioni di prodotto

PAS4037104 Coax 17VATC PVC CLASS B
Cavo da interno da 6,8 mm con conduttore interno in rame (Cu) e treccia in alluminio (Al), guaina esterna in PVC bianco e classe CPR Eca.

diametro del conduttore esterno

4.8 mm

diametro del conduttore interno

1.13 mm

classe del conduttore interno

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore esterno

rame

materiale del conduttore interno

rame

forma del conduttore esterno

film + treccia

colore del rivestimento

bianco

dielettrico

PE cellulare

Produttore

PAS4037104 Coax 17VATC PVC CLASS B