Prodotti / Cavi / Cavi TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FYPAS4017101
Cod. Produttore
PAS4017101
Cod. EAN
8016978052141

Informazioni di prodotto

PAS4017101 Coax Triplex PVC 18,5dB
Cavo da interno da 6,8 mm con conduttore interno in rame (Cu) e treccia in rame stagnato (CuSn), guaina esterna in PVC bianco e classe CPR Eca.

diametro del conduttore esterno

4.8 mm

diametro del conduttore interno

1 mm

classe del conduttore interno

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore esterno

rame

materiale del conduttore interno

rame

forma del conduttore esterno

film + treccia

colore del rivestimento

bianco

dielettrico

PE cellulare

Produttore

PAS4017101 Coax Triplex PVC 18,5dB