Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ50-DP12-160
Cod. Produttore
Z50-DP12-160
Cod. EAN
8016692554112

Informazioni di prodotto

Il partitore tetrapolare 160A 12 vie SE offre un'installazione efficiente e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile aggancio su guida DIN da 35 mm
  • Ingressi su due lati per cablaggio ordinato
  • Viti imperdibili già allentate per rapido montaggio
  • Fori con invito conico per agevolare il passaggio dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Morsetti a serraggio indiretto per connessioni stabili nel tempo
  • Materiali autoestinguenti e resistenti agli urti
  • Ottimizzazione del cablaggio per manutenzioni rapide
Partitori da 100, 125 e 160 A con rispettivamente 7, 14 e 12 vie per ogni fase. L’ampia gamma di sezioni collegabili (da 1 a 50 mm2), le dimensioni contenute ed il pratico aggancio per guida DIN da 35 mm, rendono i partitori ideali per il cablaggio in quadri di comando e distribuzione. L’ingresso su due lati (ad esclusione solamente del modello Z35- DP14B-125) permette di distribuire i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi. Il cablaggio viene ulteriormente facilitato dai fori di ingresso con invito conico e dalle viti imperdibili già allentate. I morsetti a serraggio indiretto garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione. Caratteristiche costruttive: • Corpo in policarbonato antiurto autoestinguente • Morsetti e viti imperdibili in acciaio trattato elettroliticamente • Piastrine di collegamento in rame ETP stagnato elettroliticamente.

corrente nominale In

160 A

tensione di dimensionamento

800 V

numero di poli

12

larghezza/dimensione modulare

150 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

lunghezza

84 mm

trasparente

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

50 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

50 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

50 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

50 mm² 16 mm²

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

Produttore

Partitore tetrapolare 160A 12 vie con morsetti autoestinguenti per quadri elettrici

€ 83,41 x 1 pz.
(pz.)