› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Partitore tetrapolare 100A 7 vie sez. 25 mmq per quadri elettrici

Cod. Rexel CEZ25-DP7-100
Cod. Produttore Z25-DP7-100
Cod. EAN 8016692450339

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Vie per fase: 7
  • Sezioni collegabili: 1-50 mm²
  • Corpo in policarbonato autoestinguente
  • Morsetti con serraggio indiretto
  • Viti imperdibili in acciaio
  • Ingresso su due lati
  • Serie: CEZ25-DP7-100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Partitore tetrapolare a serraggio indiretto con corpo in policarbonato trasparente, morsetti e viti imperdibili in acciaio zincato elettroliticamente e piastrine di collegamento in rame ETP stagnato. Progettato per montaggio su guida DIN, offre 7 ingressi per polo (5 da 6 mm² e 2 da 25 mm²), con possibilità di collegare conduttori flessibili, massicci e multifilari con sezioni da 6 a 25 mm². Supporta una corrente nominale di 100 A e una tensione nominale di isolamento di 800 V, con elevata resistenza agli impulsi fino a 8 kV e corrente di picco fino a 18 kA. La struttura autoestinguente conforme alla norma EN 60947-7-1 garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti elettrici professionali. Dimensioni compatte di 70 x 84 x 45 mm e peso di 290 g facilitano l’installazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partitori da 100, 125 e 160 A con rispettivamente 7, 14 e 12 vie per ogni fase. L’ampia gamma di sezioni collegabili (da 1 a 50 mm2), le dimensioni contenute ed il pratico aggancio per guida DIN da 35 mm, rendono i partitori ideali per il cablaggio in quadri di comando e distribuzione. L’ingresso su due lati (ad esclusione solamente del modello Z35- DP14B-125) permette di distribuire i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi. Il cablaggio viene ulteriormente facilitato dai fori di ingresso con invito conico e dalle viti imperdibili già allentate. I morsetti a serraggio indiretto garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione. Caratteristiche costruttive: • Corpo in policarbonato antiurto autoestinguente • Morsetti e viti imperdibili in acciaio trattato elettroliticamente • Piastrine di collegamento in rame ETP stagnato elettroliticamente.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

100 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

84 mm

altezza

45 mm

profondità

70 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

2

numero di uscite

5

numero di poli

4

con protezione dal contatto

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo

Sezione conduttore, ingresso

10 ... 25 mm²

Sezione conduttore, uscita

1 ... 6 mm²

Sezione conduttore, ingresso AWG

4 ... 8

Sezione conduttore, uscita AWG

10 ... 17

Partitore tetrapolare 100A 7 vie sez. 25 mmq per quadri elettrici
€ 51,91 x 1 pz.
(pz.)