› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Partitore bipolare 125A 14 vie sezione 3 mm² per quadri comando e distribuzione

Cod. Rexel CEZ35-DP14B-125
Cod. Produttore Z35-DP14B-125
Cod. EAN 8016692436630

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Vie: 14
  • Sezione conduttori: 1-50 mm²
  • Serie: CEZ35-DP14B-125
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Morsetti: Serraggio indiretto
  • Materiale piastrine: Rame ETP stagnato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Partitori da 100, 125 e 160 A con rispettivamente 7, 14 e 12 vie per ogni fase. L’ampia gamma di sezioni collegabili (da 1 a 50 mm2), le dimensioni contenute ed il pratico aggancio per guida DIN da 35 mm, rendono i partitori ideali per il cablaggio in quadri di comando e distribuzione. L’ingresso su due lati (ad esclusione solamente del modello Z35- DP14B-125) permette di distribuire i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi. Il cablaggio viene ulteriormente facilitato dai fori di ingresso con invito conico e dalle viti imperdibili già allentate. I morsetti a serraggio indiretto garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione. Caratteristiche costruttive: • Corpo in policarbonato antiurto autoestinguente • Morsetti e viti imperdibili in acciaio trattato elettroliticamente • Piastrine di collegamento in rame ETP stagnato elettroliticamente.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

125 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

137 mm

altezza

46 mm

profondità

44 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

2

numero di uscite

12

numero di poli

2

con protezione dal contatto

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo

Sezione conduttore, ingresso

10 ... 35 mm²

Sezione conduttore, uscita

1 ... 16 mm²

Partitore bipolare 125A 14 vie sezione 3 mm² per quadri comando e distribuzione