› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Partitore a morsetto 4 vie 5-2400MHz esterno palo TV-Sat

Cod. Rexel FY287620
Cod. Produttore 287620
Cod. EAN 8016978106189

Informazioni principali

  • Serie: PAM
  • Frequenza: 5-2400 MHz
  • Partitore a 4 vie
  • Perdita passaggio: 8.1-11.5 dB
  • Isolamento uscite: 20-21 dB
  • Dimensioni: 115x90x35 mm
  • Peso: 0.23 kg
  • Conformità: EN50083-2:2012/A1:2015

Descrizione del prodotto

Partitore a morsetto a 4 vie da palo per banda TV e Satellite (5-2400 MHz) su contenitore da esterno con fascetta di fissaggio al palo inclusa. Grazie all’esclusiva molletta di tenuta, il connettore centrale rimane solidale con la meccanica, facilitando il fissaggio del cavo. Le dimensioni ridotte e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, riducono l’ingombro installativo. L’ottima schermatura protegge il segnale dai disturbi LTE presenti in aria. La nuova meccanica con alette di protezione evita la pressione accidentale della molletta del connettore centrale durante la chiusura delle cassette di derivazione. Passaggio DC dalle uscite verso l’ingresso garantito. Conforme alla normativa EN50083-2:2012/A1:2015. Descrizione del produttore: Partitore a morsetto a 4 vie da palo della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz) su contenitore BOM da esterno, con fascetta di fissaggio al palo inclusa.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Tecnica di serraggio

numero di uscite

4

adatto per alimentazione remota

max. attenuazione di passaggio

8 DECIBEL

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Partitore a morsetto 4 vie 5-2400MHz esterno palo TV-Sat