› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Partitore 2 vie 5-2400 MHz per palo esterno PAM

Cod. Rexel FY287619
Cod. Produttore 287619
Cod. EAN 8016978106165

Informazioni principali

  • Frequenza: 5-2400 MHz
  • Perdita passaggio: 4-6.8 dB
  • Isolamento uscite: 20-21 dB
  • Dimensioni: 115x90x35 mm
  • Peso: 0,19 kg
  • Protezione: Schermatura 5G e 4G LTE
  • Montaggio: Fascetta palo inclusa
  • Serie: PAM

Descrizione del prodotto

Partitore a morsetto a 2 vie da palo per banda TV e Satellite (5-2400 MHz) su contenitore BOM da esterno, dotato di fascetta di fissaggio al palo inclusa. Grazie all’esclusiva molletta di tenuta, il connettore centrale rimane solidale con la meccanica, facilitando il fissaggio del cavo. Le dimensioni molto ridotte e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, riducono notevolmente l’ingombro installativo. L’ottima schermatura protegge il segnale dai disturbi 5G e 4G LTE presenti in aria. La nuova meccanica con alette di protezione evita la pressione accidentale della molletta durante la chiusura delle cassette di derivazione. È previsto il passaggio DC dalle uscite verso l’ingresso. Conforme alla normativa EN50083-2:2012/A1:2015. Descrizione del produttore: Partitore a morsetto a 2 vie da palo della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz) su contenitore BOM da esterno, con fascetta di fissaggio al palo inclusa.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Connettore F

numero di uscite

2

adatto per alimentazione remota

max. attenuazione di derivazione/distributore

4 DECIBEL

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Partitore 2 vie 5-2400 MHz per palo esterno PAM