Descrizione del prodotto
Scopri la PARETE WINDFREE 0,6 AM015TNVDKH/EU, un prodotto della rinomata marca Samsung Electronics. Questa unità di climatizzazione è progettata per offrire un comfort ottimale senza l'irritante flusso d'aria diretto, grazie alla tecnologia WindFree che disperde delicatamente l'aria fresca nell'ambiente.
Con un design elegante e moderno, la PARETE WINDFREE si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendola ideale per case, uffici e ambienti commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce non solo prestazioni elevate ma anche durabilità nel tempo.
Caratteristiche tecniche:
- Tipo di prodotto: Climatizzatore
- Marca: Samsung Electronics
- Modello: AM015TNVDKH/EU
- Tecnologia: WindFree
- Capacità di raffreddamento: 0,6 kW
La PARETE WINDFREE è la scelta perfetta per chi cerca un sistema di climatizzazione efficiente e silenzioso, capace di mantenere un ambiente fresco e confortevole senza compromettere il design degli interni. Con questa unità, puoi godere di un clima ideale in ogni stagione, garantendo sempre il massimo del comfort.