Prodotti /

Cod. Rexel
AIRO4015-45
Cod. Produttore
4015-45
Cod. EAN
8015421307524

Informazioni di prodotto

PARALUME IN TESSUTO TELETTA SABBIA ATTACCO E27 450MM
Paralume realizzato in tessuto Teletta di colore sabbia, ideale per creare un'illuminazione diffusa e calda. La sua struttura semplice e raffinata si adatta perfettamente a diversi ambienti, conferendo un tocco di eleganza e comfort. Progettato per integrarsi con apparecchi di illuminazione elettrica, garantisce una distribuzione uniforme della luce, valorizzando gli spazi con un design sobrio e funzionale. Descrizione del produttore: PARALUME IN COTONETTE ATT.E27Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

altezza

260 mm

Colore principale paralume

Altro

Diametro del bordo superiore

450 mm

Produttore

Paralume tessuto Teletta sabbia attacco E27 450mm per illuminazione interna elegante e diffusa