Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO4197-50
Cod. Produttore
4197-50
Cod. EAN
8015421033713

Informazioni di prodotto

PARALUME IN TESSUTO SHANTUNG BIANCO ATTACCO E27 500MM
Paralume realizzato in tessuto Shantung di colore bianco, ideale per diffondere una luce morbida e uniforme. La finitura in tessuto conferisce un aspetto elegante e raffinato, perfetto per ambienti che richiedono un tocco di classe e luminosità controllata. Progettato per integrarsi facilmente con diverse soluzioni di illuminazione, garantisce funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: PARALUME SHANTUNG ATTACCO E27Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

altezza

340 mm

Colore principale paralume

Bianco

Diametro del bordo superiore

500 mm

Produttore

Paralume tessuto Shantung bianco attacco E27 500mm luce morbida per interni