Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO4001-20-AV
Cod. Produttore
4001-20-AV
Cod. EAN
8015421031313

Informazioni di prodotto

PARALUME IN TESSUTO SHANTUNG AVORIO ATTACCO E14 200MM
Paralume in tessuto Shantung di colore avorio, caratterizzato da una finitura elegante con bordatura decorativa dorata. Ideale per conferire un tocco raffinato e classico agli ambienti, questo paralume unisce materiali di qualità a un design sobrio e armonioso, garantendo una diffusione della luce calda e avvolgente. Adatto per lampade da tavolo o da parete, valorizza ogni spazio con stile e funzionalità. Descrizione del produttore: PARALUME SHANTUNG ATTACCO E14Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

altezza

190 mm

Colore principale paralume

Altro

Diametro del bordo superiore

200 mm

Produttore

Paralume tessuto Shantung avorio attacco E14 200mm per lampade da tavolo e parete