Prodotti /

Cod. Rexel
AIRO4007-17-AV
Cod. Produttore
4007-17-AV
Cod. EAN
8015421031405

Informazioni di prodotto

PARALUME IN TESSUTO SHANTUNG AVORIO ATTACCO E14 160MM
Paralume in tessuto shantung avorio caratterizzato da una finitura elegante e raffinata. Ideale per completare l’illuminazione di ambienti interni con uno stile classico e delicato, offre una luce diffusa e calda. Realizzato con materiali di qualità, garantisce durata e un aspetto sofisticato che si integra facilmente in diverse soluzioni di arredo. Descrizione del produttore: PARALUME SHANTUNG ATTACCO E14Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

altezza

140 mm

Colore principale paralume

Altro

Diametro del bordo superiore

160 mm

Produttore

Paralume tessuto Shantung avorio attacco E14 160mm per illuminazione interni elegante