Prodotti /

Cod. Rexel
AIRO4007-28-AV
Cod. Produttore
4007-28-AV
Cod. EAN
8015421031467

Informazioni di prodotto

PARALUME IN TESSUTO SHANTUNG AVORIO ATTACCO E27 280MM
Paralume in tessuto Shantung di colore avorio, caratterizzato da una finitura elegante e raffinata. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione soffusa e calda, questo paralume combina materiali di qualità con un design semplice ma ricercato, perfetto per valorizzare qualsiasi tipo di lampada da interno. La tonalità avorio si integra facilmente in diversi stili di arredamento, offrendo un tocco di classe e luminosità. Descrizione del produttore: Paralume in tessuto Shantung color avorio, caratterizzato da una finitura elegante e raffinata. Ideale per valorizzare qualsiasi ambiente, offre una diffusione morbida della luce grazie al materiale di alta qualità. Il design semplice e sobrio si adatta perfettamente a diverse soluzioni di illuminazione, conferendo un tocco di classe e calore agli spazi interni.

altezza

280 mm

Colore principale paralume

Altro

Diametro del bordo superiore

280 mm

Produttore

Paralume tessuto Shantung avorio 280mm attacco E27 luce soffusa interni elegante