Prodotti /

Cod. Rexel
AIRO4007-14-AV
Cod. Produttore
4007-14-AV
Cod. EAN
8015421031382

Informazioni di prodotto

PARALUME IN TESSUTO SHANTUNG AVORIO ATTACCO E14 140MM
Paralume realizzato in tessuto Shantung di colore avorio, caratterizzato da una finitura raffinata e dettagli eleganti lungo i bordi. Questo paralume combina materiali di alta qualità con un design sobrio e versatile, ideale per ambienti che richiedono un tocco di classe e un'illuminazione soffusa. La tonalità avorio conferisce calore e luminosità, rendendolo adatto a diverse soluzioni di arredo elettrico per interni. Descrizione del produttore: PARALUME SHANTUNG ATTACCO E14Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

altezza

120 mm

Colore principale paralume

Altro

Diametro del bordo superiore

140 mm

Produttore

Paralume tessuto Shantung avorio 140mm attacco E14 per illuminazione interni elegante