Prodotti /

Cod. Rexel
AIRO4030-20
Cod. Produttore
4030-20
Cod. EAN
8015421539505

Informazioni di prodotto

PARALUME IN TESSUTO LINO BEIGE RIMBOCCATO ATTACCO E14 200MM
Paralume in tessuto di lino beige, caratterizzato da un design semplice ed elegante che si integra facilmente in diversi ambienti. Realizzato con materiali di qualità, offre una diffusione morbida della luce, creando un'atmosfera calda e accogliente ideale per l'illuminazione domestica. La finitura in lino conferisce un tocco naturale e raffinato, rendendo questo paralume una soluzione funzionale ed estetica per valorizzare ogni tipo di lampada. Descrizione del produttore: PARALUME LINO MANHATTAN D.20 E14Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

altezza

130 mm

Colore principale paralume

Beige

Diametro del bordo superiore

200 mm

Produttore

Paralume tessuto lino beige 20 cm attacco E14 diffusione luce calda interni