Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO4001-27-AV
Cod. Produttore
4001-27-AV
Cod. EAN
8015421031344

Informazioni di prodotto

PARALUME IN TESSUTO SHANTUNG AVORIO ATTACCO E27 250MM
Paralume in tessuto Shantung di colore avorio, caratterizzato da una forma elegante con bordatura decorativa. Ideale per creare un'atmosfera calda e raffinata negli ambienti interni, questo paralume unisce materiali di qualità e design classico per valorizzare qualsiasi lampada da interno. La tonalità avorio conferisce luminosità soffusa e un tocco di raffinatezza senza tempo. Descrizione del produttore: PARALUME SHANTUNG ATTACCO E27Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

altezza

240 mm

Colore principale paralume

Altro

Diametro del bordo superiore

250 mm

Produttore

Paralume tessuto Shantung avorio attacco E27 250mm per lampade interni elegante raffinato