Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

Cod. Rexel
AIRO4020-20
Cod. Produttore
4020-20
Cod. EAN
8015421539642

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Attacco lampada: E14
  • Materiale: Tessuto
  • Colore: Sabbiato
  • Forma: Ovale
  • Serie: Telette
  • Uso: Interni
  • Applicazione: Illuminazione
Paralume ovale realizzato in tessuto Telettra di alta qualità, ideale per valorizzare l’illuminazione degli ambienti con un tocco di eleganza e sobrietà. La sua forma ovale conferisce un design raffinato e versatile, adatto a diverse tipologie di lampade e contesti decorativi. Il materiale in tessuto garantisce una diffusione morbida e uniforme della luce, creando un’atmosfera accogliente e piacevole. Questo paralume unisce funzionalità e stile, rappresentando una soluzione pratica per migliorare l’estetica e la qualità della luce negli spazi interni. Descrizione del produttore: PARALUME TELETTA SABBIA E14Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

altezza

130 mm

Colore principale paralume

Altro

Diametro del bordo superiore

210 mm

Produttore

Paralume ovale tessuto Telettra sabbia attacco E14 210mm illuminazione interni