Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

Cod. Rexel
AIRO4020-40
Cod. Produttore
4020-40
Cod. EAN
8015421539680

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Paralume ovale
  • Materiale: Tessuto
  • Attacco: E27
  • Colore: Sabbiato
  • Uso: Interni
  • Serie: TELETTA
  • Applicazione: Casa e ufficio
  • Design: Decorativo e tecnico
Paralume ovale realizzato in tessuto teletta di alta qualità, caratterizzato da una forma elegante e semplice che si adatta perfettamente a diverse soluzioni di illuminazione. Il design sobrio e raffinato consente di diffondere la luce in modo uniforme, creando un’atmosfera calda e accogliente negli ambienti interni. Ideale per completare lampade da tavolo o da comodino, questo paralume unisce funzionalità ed estetica grazie ai materiali resistenti e alla finitura curata. Descrizione del produttore: PARALUME TELETTA SABBIA E27Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

altezza

260 mm

Colore principale paralume

Altro

Diametro del bordo superiore

400 mm

Produttore

Paralume ovale tessuto teletta sabbia attacco E27 400mm per illuminazione interni