Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO4015-25
Cod. Produttore
4015-25
Cod. EAN
8015421307487

Informazioni di prodotto

PARALUME IN TESSUTO TELETTA SABBIA ATTACCO E27 250MM
Paralume in tessuto telette color sabbia, ideale per completare l'illuminazione con un tocco di eleganza e sobrietà. Realizzato con materiali di qualità, offre una diffusione della luce morbida e uniforme, creando un'atmosfera accogliente e raffinata in qualsiasi ambiente. La tonalità sabbia si adatta facilmente a diversi stili di arredamento, valorizzando sia spazi classici che moderni. Progettato per garantire funzionalità e design, questo paralume rappresenta una soluzione versatile per l'illuminazione di interni. Descrizione del produttore: PARALUME IN COTONETTE ATT.E27Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

altezza

150 mm

Colore principale paralume

Altro

Diametro del bordo superiore

250 mm

Produttore

Paralume tessuto telette sabbia attacco E27 250mm diffusione luce morbida interni