Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1934680000
Cod. Produttore
1934680000
Cod. EAN
4032248591657

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Piastra terminale
  • Protezione: Contatto parti sotto tensione
  • Funzione: Separazione circuiti visibile
  • Applicazione: Morsettiere
  • Serie: Serie P
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Codice prodotto: WD1934680000
  • Modello: PAP PTR2.5/4

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1934680000 presenta un design funzionale con fissaggio a scatto che ne facilita l'installazione. Realizzato in materiale isolante di colore beige con classe di infiammabilità UL 94 V0, garantisce elevata sicurezza e resistenza al calore. La piastra terminale è eseguita per assicurare connessioni affidabili, mentre l'assenza di piastra intermedia semplifica la configurazione. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali sicuri, durevoli e di facile montaggio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale protezione morsettiere 2.5/4 per impianti elettrici