Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1934700000
Cod. Produttore
1934700000
Cod. EAN
4032248591671

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Piastra terminale
  • Protezione: Contatto parti sotto tensione
  • Funzione: Separazione circuiti elettrici
  • Utilizzo: Evita errori di cablaggio
  • Serie: Serie P
  • Dimensioni: 2.5/4/4AN
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è caratterizzato da un design funzionale con colore beige e realizzato in materiale isolante di classe di infiammabilità V0 secondo lo standard UL 94, garantendo elevata sicurezza e resistenza al fuoco. È dotato di fissaggio a scatto per un'installazione rapida e sicura, con piastra terminale eseguita per assicurare connessioni affidabili. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono materiali isolanti performanti e una struttura robusta, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale 97,5x2,5 mm beige scuro per morsettiere industriali