Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165320000
Cod. Produttore
1165320000
Cod. EAN
4032248990658

Informazioni di prodotto

PAP PTL/PSI 6/10

Documentazione tecnica

Piastra terminale PAP PTL/PSI 6/10 caratterizzata da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio a scatto sicuro. Realizzata con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata sicurezza e resistenza nel tempo. La piastra terminale è progettata per assicurare un collegamento stabile e affidabile, contribuendo a migliorare le prestazioni degli impianti elettrici. La sua costruzione facilita l’installazione e la manutenzione, rendendola un componente essenziale per soluzioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale isolante PAP PTL/PSI 6/10 protezione morsettiere impianti elettrici