Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1221360000
Cod. Produttore
1221360000
Cod. EAN
4050118005059

Informazioni di prodotto

PAP PMAK 4
Piastra terminale fissabile a scatto realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il prodotto presenta un design funzionale che facilita il montaggio e assicura una connessione stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. La struttura è pensata per integrarsi facilmente in sistemi elettrici, offrendo performance durature e protezione efficace contro il rischio di incendio. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale isolante fissabile protezione morsettiere sicurezza impianti elettrici