Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896330000
Cod. Produttore
1896330000
Cod. EAN
4032248511440

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Piastra terminale
  • Protezione: Contatto parti sotto tensione
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Utilizzo: Morsettiere
  • Serie: Serie P
  • Evita: Errori di cablaggio
  • Visibilità: Separazione visiva
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Presa elettrica di colore beige con materiale isolante classificato UL 94 V0, che garantisce elevata resistenza al fuoco. Progettata per essere fissata a scatto, offre una rapida installazione e sicurezza nelle connessioni. Dotata di piastra terminale per un montaggio stabile e affidabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di qualità e duraturi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale protezione morsettiere per impianti elettrici industriali