Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1837070000
Cod. Produttore
1837070000
Cod. EAN
4032248418794

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Piastra terminale
  • Protezione: Contatto parti sotto tensione
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Evita errori cablaggio
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie P
  • Applicazione: Morsettiere
  • Tipo: PAP PDL4S

Documentazione tecnica

Presa elettrica di colore beige realizzata con materiale isolante di classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, garantendo elevata sicurezza e resistenza al fuoco. Prodotto caratterizzato da un design con esecuzione piastra terminale, ideale per installazioni elettriche affidabili. La struttura non è fissabile a scatto, offrendo una soluzione stabile e duratura per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale isolante sicurezza impianti elettrici professionali