Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1883210000
Cod. Produttore
1883210000
Cod. EAN
4032248487431

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Piastra terminale
  • Protezione da contatto: parti sotto tensione
  • Funzione: separazione circuiti
  • Evita errori: di cablaggio
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie P

Documentazione tecnica

Presa elettrica beige con materiale isolante di classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, garantendo elevata sicurezza e resistenza al fuoco. Dotata di piastra terminale di esecuzione 1, progettata per un’installazione affidabile e duratura negli impianti elettrici. Questo componente si distingue per la qualità dei materiali e la conformità agli standard di sicurezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e protezione contro rischi di incendio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale sicurezza alta infiammabilità installazioni elettriche