Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1919720000
Cod. Produttore
1919720000
Cod. EAN
4032248556236

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PAP PDK 2.5/4
  • Funzione: Protezione contatto
  • Applicazione: Morsettiere
  • Separazione circuiti: Visivamente riconoscibile
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie P
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1919720000 è un componente elettrico caratterizzato da un colore beige e realizzato con materiale isolante di classe di infiammabilità UL 94 V0, che garantisce elevata sicurezza e resistenza al fuoco. La sua costruzione include una piastra terminale eseguita in modo specifico per assicurare un collegamento affidabile e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolanti di alta qualità e prestazioni sicure nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale isolante PAP PDK 2.5/4 per morsettiere industriali