Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896320000
Cod. Produttore
1896320000
Cod. EAN
4032248511433

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PAP 2.5/4/4AN
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Separazione circuiti: Visiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie P

Documentazione tecnica

Presa elettrica di colore beige con materiale isolante classificato UL 94 V0 per una sicurezza avanzata contro l'infiammabilità. Progettata per essere fissata a scatto, garantisce un’installazione rapida e sicura. Dotata di piastra terminale per un collegamento stabile e affidabile, questa presa è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e facilità di montaggio. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale assicura prestazioni durature nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale isolante protezione morsettiere automazione industriale