Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896300000
Cod. Produttore
1896300000
Cod. EAN
4032248511419

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PAP 2.5/4
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Separazione circuiti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie P
  • Materiale: Plastica isolante
  • Dimensioni: Standard morsetti
Presa elettrica beige con materiale isolante di classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, garantendo elevata sicurezza e resistenza al fuoco. Progettata per essere fissata a scatto, offre facilità di installazione e stabilità. Dotata di piastra terminale eseguita per assicurare un collegamento affidabile. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e sicuri, con particolare attenzione alla qualità dei materiali isolanti e alla praticità d’uso. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale PAP 2.5/4 isolamento UL94 per impianti elettrici